Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZEN4 κύλινδρος αέρα 1 ίντσας διαδρομή 4.44 ίντσες Μήκος | AE7MCL

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZEN4 Διαδρομή 1 ίντσας 4.44 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MCL Μοντέλο: 5ZEN4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1-1 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Τοποθετήστεάξονας περιστροφής
Νήμα στηρίγματος μύτης5 / 8 "-18
Συνολικό μήκος4.440 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.251 "
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5/16 "-24 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου3 λίβρες
Κτύπημα1"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5ZEN5 κύλινδρος αέρα 2 ιντσών διαδρομή 5.44 ίντσες Μήκος | AE7MCM 5ΖΕΝ55.44 "2"€51.21
SPEEDAIRE 5ZEN6 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διαδρομή 6.44 ίντσες Μήκος | AE7MCN 5ΖΕΝ66.44 "3"€57.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZEN4 Διαδρομή 1 ίντσας 4.44 ίντσες μήκος
€50.44 /μονάδα