Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZEN2 κύλινδρος αέρα 2 ιντσών διαδρομή 5-1/4 ίντσες Μήκος | AE7MCJ

SPEEDAIRE 5ZEN2 κύλινδρος αέρα 2 ιντσών διαδρομή 5-1/4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MCJ Μοντέλο: 5ZEN2
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
€51.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Τοποθετήστεάξονας περιστροφής
Νήμα στηρίγματος μύτης1 / 2 "-20
Συνολικό μήκος5.25 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.251 "
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1 / 4 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1/4 "-28 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου3 λίβρες
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5ZEN1 κύλινδρος αέρα 1 ίντσας διαδρομή 4-1/4 ίντσας μήκος | AE7MCH 5ΖΕΝ14.25 "1"€40.40
SPEEDAIRE 5ZEN3 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διαδρομή 6-1/4 ίντσας μήκος | AE7MCK 5ΖΕΝ36.25 "3"€51.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN2 κύλινδρος αέρα 2 ιντσών διαδρομή 5-1/4 ίντσες μήκος
€51.80 /μονάδα