Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZEJ1 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών διαδρομή 6.03 ίντσες Μήκος | AE7MBA

SPEEDAIRE 5ZEJ1 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών διαδρομή 6.03 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MBA Μοντέλο: 5ZEJ1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€41.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.9 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης7 / 16 "-20
Συνολικό μήκος6.030 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας# 10-32 UNF
Ροντ Ντία.3 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου# 10-32 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου2 λίβρες
Κτύπημα4"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5ZEH6 κύλινδρος αέρα 1/2 ίντσας διαδρομή 2.53 ίντσες Μήκος | AE7MAV 5ΖΕΗ62.53 "1 / 2 "€29.47
SPEEDAIRE 5ZEH7 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσας διαδρομή 3.03 ίντσες Μήκος | AE7MAW 5ΖΕΗ73.03 "1"€31.83
SPEEDAIRE 5ZEH8 κύλινδρος αέρα 1-1/2 ίντσας διαδρομή 3.53 ίντσες Μήκος | AE7MAX 5ΖΕΗ83.53 "1.5 "€34.56
SPEEDAIRE 5ZEH9 Κύλινδρος αέρα 2 ιντσών διαδρομή 4.03 ίντσες Μήκος | AE7MAY 5ΖΕΗ94.03 "2"€36.89
SPEEDAIRE 5ZEJ2 Κύλινδρος αέρα 9/16 ιντσών Διάμετρος 5 ιντσών | AE7MBB 5zej27.03 "5"€51.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEJ1 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών διαδρομή 6.03 ίντσες μήκος
€41.69 /μονάδα