Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5YCV5 Air Cylinder 4.195 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GHK

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCV5 μήκους 4.195 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7GHK Μοντέλο: 5YCV5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€185.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2.5 "
Τύπος κυλίνδρουКόμπακτ
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω981 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Συνολικό μήκος4.195 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.3 / 4 "
Μήκος νήματος ράβδου0.7 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1/2 "-20 Γυναίκα
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0485
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5YCN3 Κύλινδρος αέρα 1.565 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GFV 5YCN31.565 "1 / 4 "€142.87
SPEEDAIRE 5YCN5 Air Cylinder 2.065 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFW 5YCN52.065 "3 / 4 "€142.87
SPEEDAIRE 5YCN7 Κύλινδρος αέρα 3.315 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFX 5YCN73.315 "2"€156.92
SPEEDAIRE 5YCN9 Κύλινδρος αέρα 5.315 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFY 5YCN95.315 "4"€179.41
SPEEDAIRE 5YCV2 Air Cylinder 2.695 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GHG 5YCV22.695 "1 / 2 "€178.00
SPEEDAIRE 5YCV3 Κύλινδρος αέρα 2.945 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GHH 5YCV32.945 "3 / 4 "€178.00
SPEEDAIRE 5YCV4 Κύλινδρος αέρα 3.195 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GHJ 5YCV43.195 "1"€178.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCV5 μήκους 4.195 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€185.05 /μονάδα