Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5YCD0 Air Cylinder Double Acting 19.50 Inch Μήκος | AE7GEC

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCD0 διπλής δράσης 19.50 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7GEC Μοντέλο: 5YCD0
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
€860.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.2"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω785 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΚάτω πάτημα
Συνολικό μήκος19.5 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα14 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.53
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VEC9 Air Cylinder Double Acting 12.50 Inch Μήκος | AE6VJC 5VEC912.5 "7"€675.15
SPEEDAIRE 5VED0 Κύλινδρος αέρα Διπλός ενεργός 13.50 ίντσες Μήκος | AE6VJD 5VED013.5 "8"€676.75
SPEEDAIRE 5VED1 Air Cylinder Double Acting 14.50 Inch Μήκος | AE6VJE 5VED114.5 "9"€676.75
SPEEDAIRE 5VED2 Air Cylinder Double Acting 15.50 Inch Μήκος | AE6VJF 5VED215.5 "10 "€676.75
SPEEDAIRE 5VED3 Air Cylinder Double Acting 16.50 Inch Μήκος | AE6VJG 5VED316.5 "11 "€707.46
SPEEDAIRE 5VED4 Air Cylinder Double Acting 17.50 Inch Μήκος | AE6VJH 5VED417.5 "12 "€707.46
SPEEDAIRE 5VED5 Air Cylinder Double Acting 18.50 Inch Μήκος | AE6VJJ 5VED518.5 "13 "€707.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCD0 διπλής δράσης 19.50 ίντσες μήκος
€860.48 /μονάδα