Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5VNT2 Air Cylinder Double Acting 23.6875 Inch Μήκος | AE6WUV

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VNT2 Διπλής δράσης 23.6875 ίντσες Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WUV Μοντέλο: 5VNT2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€757.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςανοδιωμένο αλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.3"
Τύπος μαξιλαριούΚεφάλι και καπάκι
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Νήμα στηρίγματος μύτης13
Συνολικό μήκος23.687 "
Υλικό εμβόλουανοδιωμένο αλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Pivot Hole Dia.0.437 "
Μέγεθος θύρας3 / 8 "
Ροντ Ντία.3 / 4 "
Μήκος νήματος ράβδου1.5 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-10
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα15 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνανοδιωμένο αλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.375
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VMX3 Air Cylinder Double Acting 9.6875 Inch Μήκος | AE6WLP 5VMX39.687 "1"€530.91
SPEEDAIRE 5VMX4 Air Cylinder Double Acting 10.1875 Inch Μήκος | AE6WLQ 5VMX410.187 "1.5 "€530.91
SPEEDAIRE 5VMX5 Air Cylinder Double Acting 10.6875 Inch Μήκος | AE6WLR 5VMX510.687 "2"€530.91
SPEEDAIRE 5VMX6 Air Cylinder Double Acting 11.1875 Inch Μήκος | AE6WLT 5VMX611.187 "2.5 "€503.57
SPEEDAIRE 5VMX7 Air Cylinder Double Acting 11.6875 Inch Μήκος | AE6WLU 5VMX711.687 "3"€503.57
SPEEDAIRE 5VMX9 Air Cylinder Double Acting 12.6875 Inch Μήκος | AE6WLW 5VMX912.687 "4"€530.91
SPEEDAIRE 5VMY0 Κύλινδρος αέρα Διπλός δράσης 13.6875 Μήκος ίντσας AE6WLX 5VMY013.687 "5"€569.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VNT2 Διπλής δράσης 23.6875 ίντσες Μήκος
€757.97 /μονάδα