Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5VNK3 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες Διαδρομή 12 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6WRT

SPEEDAIRE 5VNK3 Κύλινδρος αέρα 2 ιντσών οπή 12 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WRT Μοντέλο: 5VNK3
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
€514.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςανοδιωμένο αλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.2"
Τύπος μαξιλαριούΚεφάλι και καπάκι
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Νήμα στηρίγματος μύτης1-14
Συνολικό μήκος19.187 "
Υλικό εμβόλουανοδιωμένο αλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Pivot Hole Dia.0.312 "
Μέγεθος θύρας1 / 4 "
Ροντ Ντία.0.625 "
Μήκος νήματος ράβδου1.25 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5 / 8 "-11
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα12 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνανοδιωμένο αλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VMP9 Air Cylinder Double Acting 8.1875 Inch Μήκος | AE6WJF 5VMP98.187 "1"€387.00
SPEEDAIRE 5VMR0 Air Cylinder Double Acting 8.6875 Inch Μήκος | AE6WJG 5VMR08.687 "1.5 "€387.00
SPEEDAIRE 5VMR1 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες διαδρομή 9.1875 Μήκος ίντσας | AE6WJH 5VMR19.187 "2"€387.00
SPEEDAIRE 5VMR2 Air Cylinder 3 Inch Stroke 9.6875 Inch Μήκος | AE6WJJ 5VMR29.687 "2.5 "€387.00
SPEEDAIRE 5VMR3 Air Cylinder Double Acting 10.1875 Inch Μήκος | AE6WJK 5VMR310.187 "3"€387.00
SPEEDAIRE 5VMR4 Κύλινδρος αέρα διπλής δράσης 10.6875 ίντσα Μήκος | AE6WJL 5VMR410.687 "3.5 "€387.00
SPEEDAIRE 5VMR5 Air Cylinder Double Acting 11.1875 Inch Μήκος | AE6WJM 5VMR511.187 "4"€387.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5VNK3 Κύλινδρος αέρα 2 ιντσών οπή 12 ιντσών διαδρομή
€514.91 /μονάδα