Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5VMJ6 Κύλινδρος αέρα 1-1 / 8 Διάμετρος 9 ιντσών AE6WGJ

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VMJ6 1-1/8 ίντσες Διάμετρος 9 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WGJ Μοντέλο: 5VMJ6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€302.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςανοδιωμένο αλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.1.125 "
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Νήμα στηρίγματος μύτης3 / 4-16
Συνολικό μήκος14.687 "
Υλικό εμβόλουανοδιωμένο αλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Pivot Hole Dia.0.25 "
Μέγεθος θύρας1 / 8 "
Ροντ Ντία.0.375 "
Μήκος νήματος ράβδου7 / 8 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 8 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα9"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνανοδιωμένο αλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VMH5 Air Cylinder 1-1 / 8 Inch Bore 1 Inch Stroke | AE6WFX 5VMH56.687 "1"€255.87
SPEEDAIRE 5VMH6 Κύλινδρος αέρα 1-1 / 2 ίντσα διαδρομή 7.1875 ίντσα Μήκος | AE6WFY 5VMH67.187 "1.5 "€255.87
SPEEDAIRE 5VMH7 Κύλινδρος αέρα 1-1 / 8 Διάμετρος ίντσας 2 ίντσα AE6WFZ 5VMH77.687 "2"€255.87
SPEEDAIRE 5VMH8 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Stroke 8.1875 Inch Μήκος | AE6WGA 5VMH88.187 "2.5 "€255.87
SPEEDAIRE 5VMH9 Κύλινδρος αέρα 1-1 / 8 Διάμετρος 3 ίντσας | AE6WGB 5VMH98.687 "3"€255.87
SPEEDAIRE 5VMJ0 Air Cylinder 3-1 / 2 Inch Stroke 9.1875 Inch Μήκος | AE6WGC 5VMJ09.187 "3.5 "€255.87
SPEEDAIRE 5VMJ1 Κύλινδρος αέρα 1-1 / 8 Διάμετρος 4 ιντσών AE6WGD 5VMJ19.687 "4"€255.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VMJ6 1-1/8 ίντσες Διάμετρος 9 ιντσών
€302.24 /μονάδα