SPEEDAIRE 5VMD0 Κύλινδρος αέρα 100mm Διάτρηση 200mm Διαδρομή | AE6WDY

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VMD0 100mm Διάμετρος 200mm Διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WDY Μοντέλο: 5VMD0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€608.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.100mm
Τύπος μαξιλαριούΚεφάλι και καπάκι
Τύπος κυλίνδρουΜίνι ISO
Υλικό τελικού καπακιούανοδιωμένο αλουμίνιο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Πίεση145 psi
ΤοποθετήστεISO MX0
Συνολικό μήκος429mm
Υλικό εμβόλουPOM
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Ροντ Ντία.25mm
Μήκος νήματος ράβδου40mm
Μέγεθος νήματος ράβδουM20 x 1.5 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα200mm
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.3325
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜαγνητικό έμβολοΣυνολικό μήκοςΥλικό ράβδου εμβόλουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VMC7 Κύλινδρος αέρα 100mm Διάτρηση 50mm Εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6WDV 5VMC7Ναι279mmΕπιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι50mm€543.69
SPEEDAIRE 5VMC8 Κύλινδρος αέρα 100mm Διάτρηση 100mm Διαδρομή | AE6WDW 5VMC8Ναι329mmΕπιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι100mm€543.69
SPEEDAIRE 5VMC9 Air Cylindr Double Acting Iso Mini 389mm | AE6WDX 5VMC9Οχι389mmΘήκη σκληρυμένη, επιχρυσωμένο ατσάλι160mm€583.75
SPEEDAIRE 5VMD1 Κύλινδρος αέρα 100mm Διάμετρος 250mm Stroke | AE6WDZ 5VMD1Ναι479mmΕπιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι250mm€623.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VMD0 100mm Διάμετρος 200mm Διαδρομή
€608.65 /μονάδα