SPEEDAIRE 5VEF8 Air Cylinder Double Acting 14.625 Inch Μήκος | AE6VJT

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VEF8 διπλής δράσης 14.625 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VJT Μοντέλο: 5VEF8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,461.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.3.25 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω2,073 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΚάτω πάτημα
Συνολικό μήκος14.625 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.83
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VEF2 Air Cylinder Double Acting 8.625 Inch Μήκος | AE6VJP 5VEF28.625 "2"€1,375.20
SPEEDAIRE 5VEF6 Air Cylinder Double Acting 12.625 Inch Μήκος | AE6VJQ 5VEF612.625 "6"€1,461.34
SPEEDAIRE 5VEF7 Air Cylinder Double Acting 13.625 Inch Μήκος | AE6VJR 5VEF713.625 "7"€1,461.34
SPEEDAIRE 5VEG5 Air Cylinder Double Acting 21.625 Inch Μήκος | AE6VJU 5VEG521.625 "15 "€1,589.06
SPEEDAIRE 5VEG7 Κύλινδρος αέρα διπλής δράσης 23.625 ίντσα Μήκος | AE6VJV 5VEG723.625 "17 "€1,704.90
SPEEDAIRE 5VEH2 Air Cylinder Double Acting 28.625 Inch Μήκος | AE6VJW 5VEH228.625 "22 "€1,808.85
SPEEDAIRE 5YCF6 Air Cylinder Double Acting 14.625 Inch Μήκος | AE7GEP 5ΥCF614.625 "8"€1,498.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VEF8 διπλής δράσης 14.625 ίντσες μήκος
€1,461.34 /μονάδα