Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5VEA0 Bracket 3-1 / 4 4 Inch Bore Rod Clevis Ss | AE6VHN

SPEEDAIRE 5VEA0 Στήριγμα 3-1/4 Ράβδος οπής 4 ιντσών Clevis Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VHN Μοντέλο: 5VEA0

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€306.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα τοποθέτησης
Μπόρε Ντιά.3-1 / 4, 4 "
ταιριάζει3-1 / 4 και 4 "Bore SS NFPA
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΤοποθετήστεΡοντ Κλίβις
Συνολικό μήκος3.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7695
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθετήστεΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 5VEA2 Βραχίονας 3-1/4 4 ιντσών με διάτρηση μάτι Ss | AE6VHQ 5VEA2Βραχίονα ματιών3.5 "€370.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5VEA0 Στήριγμα 3-1/4 Ράβδος οπής 4 ιντσών Clevis Ss
€306.98 /μονάδα