SPEEDAIRE 5VDH2 Κύλινδρος αέρα 14.375 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VER

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VDH2 μήκους 14.375 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VER Μοντέλο: 5VDH2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,988.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.4"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω3141 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜπροστινή φλάντζα
Συνολικό μήκος14.375 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.125 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα7"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.24
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VDG3 Air Cylinder 9.875 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VEM 5VDG39.88 "2.5 "€1,862.63
SPEEDAIRE 5VDG4 Κύλινδρος αέρα 10.375 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6VEN 5VDG410.375 "3"€1,862.63
SPEEDAIRE 5VDG5 Κύλινδρος αέρα 10.875 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VEP 5VDG510.875 "3.5 "€1,862.63
SPEEDAIRE 5VDH0 Κύλινδρος αέρα 13.375 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6VEQ 5VDH013.375 "6"€1,988.86
SPEEDAIRE 5VDH3 Κύλινδρος αέρα 14.875 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6VET 5VDH314.875 "7.5 "€1,988.86
SPEEDAIRE 5VDH4 Κύλινδρος αέρα 15.375 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6VEU 5VDH415.375 "8"€1,988.86
SPEEDAIRE 5VDH6 Κύλινδρος αέρα 16.375 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VEV 5VDH616.375 "9"€2,136.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VDH2 μήκους 14.375 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,988.86 /μονάδα