Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5VCZ1 6 ίντσας 13 ιντσών | AE6VCL

SPEEDAIRE 5VCZ1 κύλινδρος αέρα 6 ιντσών οπή 13 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VCL Μοντέλο: 5VCZ1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,742.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μπόρε Ντιά.6"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑτσάλι
φινίρισμαΜαύρη
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω7,068 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠαγκόσμιος
Συνολικό μήκος21.25 "
Υλικό εμβόλουΑτσάλι
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Ροντ Ντία.1.375 "
Μήκος νήματος ράβδου1.625 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 "-14
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα13 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.99
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VAJ6 Κύλινδρος αέρα Διάμετρος 6 ίντσας 1/2 διαδρομή AE6UNM 5VAJ68.75 "1 / 2 "€1,185.31
SPEEDAIRE 5VAJ8 Κύλινδρος αέρα Διάμετρος 6 ιντσών Διαδρομή 2 ιντσών | AE6UNN 5VAJ810.25 "2"€1,185.31
SPEEDAIRE 5VAK0 Κύλινδρος αέρα 6 ίντσες Διάμετρος 3 ίντσες | AE6UNP 5ΒΑΚ011.25 "3"€1,234.83
SPEEDAIRE 5VAK1 Κύλινδρος αέρα 6 ίντσες Διάμετρος 3-1 / 2 ίντσα Εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6UNQ 5ΒΑΚ111.75 "3.5 "€1,185.31
SPEEDAIRE 5VAK2 Air Cylinder 6 Inch Bore 4-1 / 2 Inch Stroke | AE6UNR 5ΒΑΚ212.75 "4.5 "€1,185.31
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5VAK3 6 ίντσας 5 ιντσών | AE6UNT 5ΒΑΚ313.25 "5"€1,234.83
SPEEDAIRE 5VAK4 Air Cylinder 6 Inch Bore 5-1 / 2 Inch Stroke | AE6UNU 5ΒΑΚ413.75 "5.5 "€1,191.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5VCZ1 κύλινδρος αέρα 6 ιντσών οπή 13 ιντσών διαδρομή
€1,742.57 /μονάδα