SPEEDAIRE 5UZT9 Air Cylinder Double Acting 20.75 Inch Μήκος | AE6UDA

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5UZT9 διπλής δράσης μήκους 20.75 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6UDA Μοντέλο: 5UZT9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€725.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.4"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω3,141 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠαγκόσμιος
Συνολικό μήκος23 / 4 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.125 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα14 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.56
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σωλήνωνΥλικό σώματοςΥλικό τελικού καπακιούφινίρισμαΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΥλικό εμβόλουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5UZT3 Κύλινδρος αέρα διπλής δράσης 17.25 ίντσα Μήκος | AE6UCU 5UZT3ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑσημί και Μαύρο3,141 λίβρες17.25 "Αλουμίνιο10.5 "€725.63
SPEEDAIRE 5UZT4 Air Cylinder Double Acting 17.75 Inch Μήκος | AE6UCV 5UZT4ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑσημί και Μαύρο3,141 λίβρες17.75 "Αλουμίνιο11 "€725.63
SPEEDAIRE 5UZT5 Air Cylinder Double Acting 18.25 Inch Μήκος | AE6UCW 5UZT5ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑσημί και Μαύρο3,141 λίβρες18.25 "Αλουμίνιο11.5 "€725.63
SPEEDAIRE 5UZT6 Air Cylinder Double Acting 19.25 Inch Μήκος | AE6UCX 5UZT6ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑσημί και Μαύρο3,141 λίβρες19.25 "Αλουμίνιο12.5 "€797.40
SPEEDAIRE 5UZT7 Air Cylinder Double Acting 19.75 Inch Μήκος | AE6UCY 5UZT7ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑσημί και Μαύρο3,141 λίβρες19.75 "Αλουμίνιο13 "€725.63
SPEEDAIRE 5UZT8 Air Cylinder Double Acting 20.25 Inch Μήκος | AE6UCZ 5UZT8ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑσημί και Μαύρο3,141 λίβρες21 / 4 "Αλουμίνιο13.5 "€797.40
SPEEDAIRE 5UZU0 Air Cylinder Double Acting 21.25 Inch Μήκος | AE6UDB 5UZU0ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑσημί και Μαύρο3,141 λίβρες21.25 "Αλουμίνιο14.5 "€797.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5UZT9 διπλής δράσης μήκους 20.75 ιντσών
€725.63 /μονάδα