SPEEDAIRE 5UZN2 Κύλινδρος αέρα 24-1/2 Inch Strok 31-1/4 Inch Length | AE6UBY

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5UZN2 24-1/2 ίντσες Strok 31-1/4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6UBY Μοντέλο: 5UZN2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€882.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.3.25 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω2,073 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠλευρικό παξιμάδι / μανίκι
Συνολικό μήκος31.25 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.125 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα24.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.85
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σωλήνωνΤύπος μαξιλαριούΥλικό τελικού καπακιούφινίρισμαΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΥλικό εμβόλουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 4MU44 Κύλινδρος αέρα 3-1 / 4 Διάμετρος ίντσας 2 ίντσες | AD8UVR 4ΜU44Επιχρωμιωμένο χάλυβαΝ/ΑΑτσάλιΜαύρη2,075 λίβρες8.75 "Ατσάλι2"€543.14
SPEEDAIRE 4MU45 Air Cylinder 3-1 / 4 Inch Bore 4 Inch Stroke | AD8UVT 4ΜU45Επιχρωμιωμένο χάλυβαΝ/ΑΑτσάλιΜαύρη2,075 λίβρες10.75 "Ατσάλι4"€575.20
SPEEDAIRE 4MU46 Air Cylinder 3-1 / 4 Inch Bore 6 Inch Stroke | AD8UVU 4ΜU46Επιχρωμιωμένο χάλυβαΝ/ΑΑτσάλιΜαύρη2,075 λίβρες12.75 "Ατσάλι6"€607.22
SPEEDAIRE 4MU47 Air Cylinder 3-1 / 4 Inch Bore 8 Inch Stroke | AD8UVV 4ΜU47Επιχρωμιωμένο χάλυβαΡυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΜαύρη2,075 λίβρες14.75 "Ατσάλι8"€875.07
SPEEDAIRE 4MU48 Air Cylinder 10 Inch Stroke 16-3 / 4 Inch Μήκος | AD8UVW 4ΜU48Επιχρωμιωμένο χάλυβαΡυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΜαύρη2,075 λίβρες16.75 "Ατσάλι10 "€907.16
SPEEDAIRE 5TDZ8 Air Cylinder 3-1 / 4 Inch Bore 1 Inch Stroke | AE6JXB 5ΤΤΖ8Αλουμίνιο-ΑλουμίνιοΑσημί και Μαύρο1,227 λίβρες7.75 "Αλουμίνιο1"€425.85
SPEEDAIRE 5TDZ9 Air Cylinder 1-1 / 2 Inch Strok 8-1 / 4 Inch Μήκος | AE6JXC 5ΤΤΖ9Αλουμίνιο-ΑλουμίνιοΑσημί και Μαύρο1,227 λίβρες8.25 "Αλουμίνιο1.5 "€425.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5UZN2 24-1/2 ίντσες Strok 31-1/4 ίντσες μήκος
€882.14 /μονάδα