Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5TEW5 30.875 ίντσας από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KCR

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5TEW5 μήκους 30.875 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KCR Μοντέλο: 5TEW5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,141.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3.25 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω2,073 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜπροστινή φλάντζα
Συνολικό μήκος30.875 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.125 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα23.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.63
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5TER4 Κύλινδρος αέρα 10.375 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KCM 5 ΤΕΡ410.375 "3"€1,677.91
SPEEDAIRE 5TET6 Κύλινδρος αέρα 16.375 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6KCN 5ΤΕΤ616.375 "9"€1,820.74
SPEEDAIRE 5TEU7 Κύλινδρος αέρα 21.875 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6KCP 5ΤΕΥ721.875 "14.5 "€1,924.69
SPEEDAIRE 5TEV7 Air Cylinder 26.875 Inch Μήκος Stanless Steel | AE6KCQ 5TEV726.875 "19.5 "€2,034.59
SPEEDAIRE 5TEW6 Κύλινδρος αέρα 31.375 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KCT 5TEW631.375 "24 "€2,141.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5TEW5 μήκους 30.875 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€2,141.51 /μονάδα