SPEEDAIRE 5PEV6 Κύλινδρος αέρα 19.375 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6AZC

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5PEV6 μήκους 19.375 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6AZC Μοντέλο: 5PEV6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,568.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2.5 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω1,227 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠίσω φλάντζα
Συνολικό μήκος19.375 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-20
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα13.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5PEU6 Κύλινδρος αέρα 14.375 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6AZA 5 PEU614.375 "8.5 "€1,378.18
SPEEDAIRE 5PEV5 Air Cylinder 18.875 Inch Μήκος Stanless Steel | AE6AZB 5PEV518.875 "13 "€1,568.27
SPEEDAIRE 5PEW9 Κύλινδρος αέρα 25.875 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6AZD 5 PEW925.88 "20 "€1,666.28
SPEEDAIRE 5PEX5 Κύλινδρος αέρα 28.875 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6AZE 5ΠΕΧ528.875 "23 "€1,825.69
SPEEDAIRE 5TEH6 Κύλινδρος αέρα 29.375 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KBY 5ΤΕΧ629.375 "23.5 "€1,825.69
SPEEDAIRE 5TEH7 Κύλινδρος αέρα 29.875 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KBZ 5ΤΕΧ729.88 "24 "€1,825.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5PEV6 μήκους 19.375 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,568.27 /μονάδα