SPEEDAIRE 5PDZ7 Air Cylinder Double Acting 23.18 Inch Μήκος | AE6ATU

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5PDZ7 διπλής δράσης 23.18 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ATU Μοντέλο: 5PDZ7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,094.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.2"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουΧωρίς ραβδί
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Φορτώνω353 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση116 psi
ΤοποθετήστεΚτυπημένα άκρα
Συνολικό μήκος23.18 "
Υλικό εμβόλουΜαγνητικός
Μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα9"
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9175
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5PDZ8 Air Cylinder Double Acting 29.18 Inch Μήκος | AE6ATV 5ΠΔΖ829.18 "15 "€1,400.10
SPEEDAIRE 5PEA1 Air Cylinder Double Acting 50.18 Inch Μήκος | AE6AWV 5ΠΕΑ150.18 "36 "€1,825.78
SPEEDAIRE 5PEA3 Air Cylinder Double Acting 56.18 Inch Μήκος | AE6AWW 5ΠΕΑ356.18 "42 "€1,875.42
SPEEDAIRE 5PEA4 Air Cylinder Double Acting 59.18 Inch Μήκος | AE6AWX 5ΠΕΑ459.18 "45 "€1,980.30
SPEEDAIRE 5PEA5 Air Cylinder Double Acting 62.18 Inch Μήκος | AE6AWY 5ΠΕΑ562.18 "48 "€2,086.47
RFQ
SPEEDAIRE 5PEA6 Air Cylinder Double Acting 65.18 Inch Μήκος | AE6AWZ 5ΠΕΑ665.18 "51 "€2,105.17
RFQ
SPEEDAIRE 5PEA9 Air Cylinder Double Acting 74.18 Inch Μήκος | AE6AXA 5ΠΕΑ974.18 "60 "€2,352.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5PDZ7 διπλής δράσης 23.18 ίντσες μήκος
€1,094.66 /μονάδα