SPEEDAIRE 5PDY0 Κύλινδρος αέρα Διπλός δράσης 57.44 Μήκος ίντσας | AE6ATF

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5PDY0 διπλής δράσης 57.44 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ATF Μοντέλο: 5PDY0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,412.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.1.25 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουΧωρίς ραβδί
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Φορτώνω144 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση116 psi
ΤοποθετήστεΚτυπημένα άκρα
Συνολικό μήκος57.44 "
Υλικό εμβόλουΜαγνητικός
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα48 "
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.049
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5PDX3 Air Cylinder Double Acting 36.44 Inch Μήκος | AE6ARZ 5ΠΔΧ336.44 "27 "€1,052.05
SPEEDAIRE 5PDX4 Air Cylinder Double Acting 39.44 Inch Μήκος | AE6ATA 5ΠΔΧ439.44 "30 "€1,106.46
SPEEDAIRE 5PDX6 Air Cylinder Double Acting 45.44 Inch Μήκος | AE6ATB 5ΠΔΧ645.44 "36 "€1,215.26
SPEEDAIRE 5PDX7 Air Cylinder Double Acting 48.44 Inch Μήκος | AE6ATC 5ΠΔΧ748.44 "39 "€1,251.51
SPEEDAIRE 5PDX8 Air Cylinder Double Acting 51.44 Inch Μήκος | AE6ATD 5ΠΔΧ851.44 "42 "€1,305.14
SPEEDAIRE 5PDX9 Air Cylinder Double Acting 54.44 Inch Μήκος | AE6ATE 5ΠΔΧ954.44 "45 "€1,358.75
SPEEDAIRE 5PDY1 Cylinder Air Double Acting 60.44 Inch Μήκος | AE6ATG 5ΠΔΥ160.44 "51 "€1,465.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5PDY0 διπλής δράσης 57.44 ίντσες μήκος
€1,412.36 /μονάδα