Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5MME4 Κύλινδρος αέρα 2-1/2 Διάτρηση 3 διαδρομής 1/4 NPT | AE4RLW

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5MME4 2-1/2" Διάτρηση 3" Διαδρομή 1/4" NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RLW Μοντέλο: 5MME4
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
€204.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2.5 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΔιπλό άκρο
Νήμα στηρίγματος μύτης1-3 / 8 "-12
Συνολικό μήκος9.94 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.376 "
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου0.88 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1/2 "-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα3"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.278
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5MME2 Κύλινδρος αέρα 2-1/2 ίντσας Διάμετρος 1 ίντσας | AE4RLV 5 MME27.94 "1 / 4 "NPT1"€191.65
SPEEDAIRE 5MME5 Κύλινδρος αέρα 10.94 ιντσών μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα | AE4RLX 5 MME510.94 "1 / 4 "NPT4"€210.53
SPEEDAIRE 2.50DXPSR06.00 Air Cylinder 12.94" L SS PortSize 1/4" NPT | AE4RLZ 5MME7 2.50DXPSR06.0012.94 "1 / 4 "NPT6"€223.86
SPEEDAIRE 2.50DXPSR03.00 Κύλινδρος αέρα 2-1/2 "Bore 3" Stroke 1/4 "NPTF | AE8EFT 6CPY5 2.50DXPSR03.009.94 "1/4 "NPTF3"€224.41
SPEEDAIRE 2.50DXPSR05.00 Κύλινδρος αέρα 2-1 / 2 διάμετρος ίντσας 5 ιντσών διαδρομή AE8EFU 6CPY7 2.50DXPSR05.0011.94 "1/4 "NPTF5"€215.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5MME4 2-1/2" Διάτρηση 3" Διαδρομή 1/4" NPT
€204.21 /μονάδα