Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 53RG89 Pneumatic Condensate Separator, 1 1/4 Inch NPT, 175 cfm, 290 psi Max Op Pressure | CU4BKV

SPEEDAIRE 53RG89 Πνευματικός διαχωριστής συμπυκνωμάτων, 1 1/4 ίντσα NPT, 175 cfm, μέγιστη πίεση λειτουργίας 290 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU4BKV Μοντέλο: 53RG89
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
€424.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής πνευματικών συμπυκνωμάτων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SPEEDAIRE 53RG90 Pneumatic Condensate Separator, 1 1/2 Inch NPT, 175 cfm, 290 psi Max Op Pressure | CU4BKT 53RG90€424.34
SPEEDAIRE 53RG94 Πνευματικός διαχωριστής συμπυκνωμάτων, 1 1/2 ίντσας NPT, 700 cfm, 290 psi Μέγιστη πίεση λειτουργίας | CU4BKU 53RG94€851.80
SPEEDAIRE 53RG92 Pneumatic Condensate Separator, 1 1/4 Inch NPT, 350 cfm, 290 psi Max Op Pressure | CU4BKW 53RG92€494.54
SPEEDAIRE 53RG93 Πνευματικός διαχωριστής συμπυκνωμάτων, 1 1/4 ίντσας NPT, 700 cfm, 290 psi Μέγιστη πίεση λειτουργίας | CU4BKX 53RG93€851.80
SPEEDAIRE 53RG88 Πνευματικός Διαχωριστής Συμπυκνωμάτων, 1 ίντσας NPT, 120 cfm, 290 psi Max Op Pressure, Auto Drain | CU4BKY 53RG88€391.76
SPEEDAIRE 53RG91 Πνευματικός διαχωριστής συμπυκνωμάτων, 1 ίντσας NPT, 350 cfm, 290 psi Max Op Pressure, Auto Drain | CU4BKZ 53RG91€450.75
SPEEDAIRE 53RG87 Πνευματικός διαχωριστής συμπυκνωμάτων, 1/2 ίντσας NPT, 120 cfm, 290 psi Max Op Pressure, Auto Drain | CU4BLA 53RG87€418.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 53RG89 Πνευματικός διαχωριστής συμπυκνωμάτων, 1 1/4 ίντσα NPT, 175 cfm, μέγιστη πίεση λειτουργίας 290 psi
€424.34 /μονάδα