SPEEDAIRE 53RG77 Desiccant Air Dryer, 2-Stage, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVT

SPEEDAIRE 53RG77 Desiccant Air Dryer, 2-Stage, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU4BVT Μοντέλο: 53RG77

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,206.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SPEEDAIRE 53RG74 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/2 Inch Npt, 25 Cfm, 290 PSI | CU4BVU 53RG74€590.47
SPEEDAIRE 53RG73 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVV 53RG73€494.92
SPEEDAIRE 5VC91 Desiccant Air Dryer, Iso Class 3, 1/2 Inch Npt, 25 Cfm, 200 PSI | CU4BVW 5VC91€2,066.47
SPEEDAIRE 5VC92 Desiccant Air Dryer, Iso Class 3, 1/2 Inch Npt, 30 Cfm, 200 PSI | CU4BVX 5VC92€2,353.79
SPEEDAIRE 5VC90 Desiccant Air Dryer, Iso Class 3, 1/4 Inch Npt, 10 Cfm, 200 PSI | CU4BVY 5VC90€1,858.15
SPEEDAIRE 5VC89 Desiccant Air Dryer, Iso Class 3, 1/4 Inch Npt, 5 Cfm, 200 PSI | CU4BVZ 5VC89€483.77
SPEEDAIRE 53RG76 Desiccant Air Dryer, 2-Stage, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 5 Cfm, 290 PSI | CU4BWA 53RG76€1,098.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 53RG77 Desiccant Air Dryer, 2-Stage, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI
€1,206.15 /μονάδα