Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 4ZK10 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης | AE2UBA

SPEEDAIRE Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 4ZK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2UBA Μοντέλο: 4ZK10

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα ρυθμιζόμενη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
Εύρος ρύθμισης125-300 PSI
Ύψος1.75 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.200 F
NPT1 / 4 "
Πλάτος0.79 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 4ZK10
€7.44 /μονάδα