Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 48LZ91 Impact Wrench, Air Powered, 250 Ft-lbs Torque, Aluminium | CH3PXU 48LZ91

SPEEDAIRE 48LZ91 κρουστικό κλειδί, Αεροκίνητο, Ροπή 250 Ft-lbs, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3PXU Μοντέλο: 48LZ91Cross Ref: 48LZ91
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
€82.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Κατανάλωση αέρα4 CFM
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Πίεση αέρα90 psi
Στυλ συμπλέκτηTwin Hammer
Μέγεθος οδήγησηςΠλατεία 1/2 "
Ο τύπος της μονάδαςΑρχικό
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕλαφρού τύπου
Δωρεάν ταχύτητα7000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΟρθή γωνία
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση αέρα90 psi
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1 / 2 "
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7"
Πηγή ενέργειαςΜε αέρα
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι τριβής
Ροπή250 Ft.-lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 48LZ91 κρουστικό κλειδί, Αεροκίνητο, Ροπή 250 Ft-lbs, Αλουμίνιο
€82.77 /μονάδα