SPEEDAIRE 3YA52 Ψυγείο στεγνωτήριο | AD3CTU

SPEEDAIRE 3YA52 Στεγνωτήρας Ψυκτικού Αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CTU Μοντέλο: 3YA52

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,093.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα
Σετ βραχίοναΟχι
CFM35
Σημείο δρόσου48 βαθμοί F
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πλήρες φορτίο6.00
Υλικό εναλλάκτη θερμότηταςΧαλκός
Κατηγορία ISO6
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP10
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.113 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Συνολικό βάθος16 "
συνολικό ύψος22 "
συνολικό πλάτος15 "
Φάση1
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT
Power0.46 kW
ΨυκτικόςR-134A
Συμπιεστής ψύξης (HP)1/4
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8418690180
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναCFMΠλήρες φορτίοΚατηγορία ISOΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Συνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 3YA49 Στεγνωτήρας ψύξης | AD3CTQ 3YA493/8 "OD102.526110 βαθμοί F13 "15 "13 "€1,362.30
SPEEDAIRE 3YA50 Ψυγείο στεγνωτήριο | AD3CTR 3YA503/8 "OD152.635110 βαθμοί F13 "15 "13 "€1,885.71
SPEEDAIRE 3YA51 Στεγνωτήρας ψύξης | AD3CTT 3YA513 / 4 "NPT256.006113 βαθμοί F16 "22 "15 "€2,278.97
SPEEDAIRE 3YA53 Στεγνωτήρας ψύξης | AD3CTV 3YA533 / 4 "NPT507.256113 βαθμοί F20 "22 "20 "€3,649.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 3YA52 Στεγνωτήρας Ψυκτικού Αέρα
€3,093.56 /μονάδα