Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 3ATK2 Air Cylinder Single Acting 3.25 Inch Μήκος | AC8JNJ

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 3ATK2 μονής δράσης 3.25 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JNJ Μοντέλο: 3ATK2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€268.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3"
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουКόμπακτ
Υλικό τελικού καπακιούΔιαυγές κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒιδωτές οπές και στα δύο άκρα
Συνολικό μήκος3.25 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλου303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.0.88 "
Μήκος νήματος ράβδου0.73 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5/8 "-18 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη επέκτασης ελατηρίου7.07 λίβρες
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου6.47 λίβρες
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνων304 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Συνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΡοντ Ντία.Μήκος νήματος ράβδουΜέγεθος νήματος ράβδουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 3ATK4 Air Cylinder Single Acting 1.81 ίντσα Μήκος | AC8JNK 3ΑΤΚ44"1.81 "3 / 8 "NPT1"0.8 "3/4 "-16 UNF1 / 4 "€349.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 3ATK2 μονής δράσης 3.25 ίντσες μήκος
€268.63 /μονάδα