SPEEDAIRE 35GL75 Φίλτρο 3 ιντσών NPT 939 cfm 1 micron | AG4XVL

SPEEDAIRE 35GL75 Φίλτρο 3 ιντσών NPT 939 cfm 1 micron

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4XVL Μοντέλο: 35GL75

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,952.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρα
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης5 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςφλοτέρ
Φίλτρο MediaΜικρο γυαλί
Βαθμολογία φίλτρου1 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή939 cfm
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
συνολικό ύψος0.62 "
Μέγεθος σωλήνα3 "NPT
ΜέγεθοςΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8421210000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦίλτρο MediaΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 35GL19 Φίλτρο 1 ίντσας NPT 154 cfm 1 micron | AG4XAJ 35 GL19Μικρο γυαλίΑλουμίνιο154 cfm1 "NPT€1,028.54
SPEEDAIRE 35GK62 Φίλτρο 1/4 ιντσών NPT 15 cfm 1 micron | AG4XPV 35 GK62Μικρο γυαλίΑλουμίνιο15 cfm1 / 4 "NPT€477.59
SPEEDAIRE 35GK82 Φίλτρο 1/2 ίντσας NPT 31 cfm 1 micron | AG4XQR 35 GK82Μικρο γυαλίΑλουμίνιο31 cfm1 / 2 "NPT€485.99
SPEEDAIRE 35GK90 Φίλτρο 1/2 ιντσών NPT 61 cfm 1 micron | AG4XRA 35 GK90Μικρο γυαλίΑλουμίνιο61 cfm1 / 2 "NPT€675.71
SPEEDAIRE 35GK98 Φίλτρο 3/4 ίντσας NPT 92 cfm 1 μικρό | AG4XRJ 35 GK98Μικρο γυαλίΑλουμίνιο92 CFM3 / 4 "NPT€759.65
SPEEDAIRE 35GL11 Φίλτρο 1 ίντσας NPT 123 cfm 1 micron | AG4XRX 35 GL11Μικρο γυαλίΑλουμίνιο123 cfm1 "NPT€934.40
SPEEDAIRE 35GL31 Φίλτρο 1-1 / 2 ιντσών NPT 185 cfm 1 micron | AG4XTP 35 GL31Μικρο γυαλίΑλουμίνιο185 cfm1-1 / 2 "NPT€1,086.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35GL75 Φίλτρο 3 ιντσών NPT 939 cfm 1 micron
€2,952.29 /μονάδα