SPEEDAIRE 35GL64 Αφαίρεση λαδιού φίλτρου 2 ιντσών NPT 747 cfm | AG4XUZ

SPEEDAIRE 35GL64 Αφαίρεση λαδιού φίλτρου 2 ιντσών NPT 747 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4XUZ Μοντέλο: 35GL64

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,917.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφαίρεση λαδιού φίλτρου
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης5 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςφλοτέρ
Βαθμολογία φίλτρου0.01 μικρά
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή747 cfm
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
συνολικό ύψος27.28 "
Μέγεθος σωλήνα2 "NPT
ΜέγεθοςΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8421290015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
SPEEDAIRE 35GL20 Αφαίρεση λαδιού φίλτρου 1 ιντσών NPT 154 cfm | AG4XAK 35 GL20Αφαίρεση λαδιού φίλτρου154 cfm15.82 "1 "NPTΒαρέως€1,028.54
SPEEDAIRE 35GK63 Αφαίρεση λαδιού φίλτρου 1/4 ιντσών NPT 15 cfm | AG4XPW 35 GK63Αφαίρεση λαδιού φίλτρου15 cfm8.45 "1 / 4 "NPTΒαρέως€477.59
SPEEDAIRE 35GK83 Αφαίρεση λαδιού φίλτρου 1/2 ιντσών NPT 31 cfm | AG4XQT 35 GK83Αφαίρεση λαδιού φίλτρου31 cfm8.45 "1 / 2 "NPTΒαρέως€485.99
SPEEDAIRE 35GK91 Αφαίρεση λαδιού φίλτρου 1/2 ιντσών NPT 61 cfm | AG4XRB 35 GK91Αφαίρεση λαδιού φίλτρου61 cfm9.95 "1 / 2 "NPTΒαρέως€675.71
SPEEDAIRE 35GK99 Φίλτρο αφαίρεσης λαδιού 3/4 ίντσας NPT 92 cfm | AG4XRK 35 GK99Αφαίρεση λαδιού φίλτρου92 CFM11.72 "3 / 4 "NPTΒαρέως€759.65
SPEEDAIRE 35GL12 Αφαίρεση λαδιού φίλτρου 1 ιντσών NPT 123 cfm | AG4XRY 35 GL12Αφαίρεση λαδιού φίλτρου123 cfm14.24 "1 "NPTΒαρέως€934.40
SPEEDAIRE 35GL32 Αφαίρεση λαδιού φίλτρου 1-1 / 2 ιντσών NPT 185 cfm | AG4XTQ 35 GL32Αφαίρεση λαδιού φίλτρου185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPTΒαρέως€1,086.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35GL64 Αφαίρεση λαδιού φίλτρου 2 ιντσών NPT 747 cfm
€2,917.96 /μονάδα