Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 35GL47 Φίλτρο 1-1 / 2 ίντσες NPT 370 cfm 1 μικρό | AH4PNR

SPEEDAIRE 35GL47 Φίλτρο 1-1/2 ίντσας NPT 370 cfm 1 micron

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4PNR Μοντέλο: 35GL47

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,578.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρα
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης5 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςφλοτέρ
Φίλτρο MediaΜικρο γυαλί
Βαθμολογία φίλτρου1 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή370 cfm
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
συνολικό ύψος0.62 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "NPT
ΜέγεθοςΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςTR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦίλτρο MediaΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 35GL19 Φίλτρο 1 ίντσας NPT 154 cfm 1 micron | AG4XAJ 35 GL19Μικρο γυαλίΑλουμίνιο154 cfm1 "NPT€1,028.54
SPEEDAIRE 35GK62 Φίλτρο 1/4 ιντσών NPT 15 cfm 1 micron | AG4XPV 35 GK62Μικρο γυαλίΑλουμίνιο15 cfm1 / 4 "NPT€477.59
SPEEDAIRE 35GK82 Φίλτρο 1/2 ίντσας NPT 31 cfm 1 micron | AG4XQR 35 GK82Μικρο γυαλίΑλουμίνιο31 cfm1 / 2 "NPT€485.99
SPEEDAIRE 35GK90 Φίλτρο 1/2 ιντσών NPT 61 cfm 1 micron | AG4XRA 35 GK90Μικρο γυαλίΑλουμίνιο61 cfm1 / 2 "NPT€675.71
SPEEDAIRE 35GK98 Φίλτρο 3/4 ίντσας NPT 92 cfm 1 μικρό | AG4XRJ 35 GK98Μικρο γυαλίΑλουμίνιο92 CFM3 / 4 "NPT€759.65
SPEEDAIRE 35GL11 Φίλτρο 1 ίντσας NPT 123 cfm 1 micron | AG4XRX 35 GL11Μικρο γυαλίΑλουμίνιο123 cfm1 "NPT€934.40
SPEEDAIRE 35GL31 Φίλτρο 1-1 / 2 ιντσών NPT 185 cfm 1 micron | AG4XTP 35 GL31Μικρο γυαλίΑλουμίνιο185 cfm1-1 / 2 "NPT€1,086.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35GL47 Φίλτρο 1-1/2 ίντσας NPT 370 cfm 1 micron
€1,578.11 /μονάδα