Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 31CC53 Καρφί καρφιτσών αέρα 110 Psi Πράσινο 1/4 ίντσας Npt | AG2ATH

SPEEDAIRE 31CC53 Air Pin Nailer 110 Psi Green 1/4 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2ATH Μοντέλο: 31CC53
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
€159.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
CFM ανά λήψη0.044
Γωνία ταξινόμησηςΠτυχία 0
Τύπος ταξινόμησηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΠράσινο
ΕξάτμισηΡυθμιζόμενες τιράντες
Εύρος συνδετήρων1/2" - 1-3/16"
Λειτουργία πυροδότησηςΕπικοινωνία
Gauge23
Ύψος7 31 / 64 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος8 43 / 64 "
Χωρητικότητα περιοδικών200
Μέγιστη. Πίεση110 psi
Απαιτούμενη πίεση60 έως 100 psi
Σανκ Ντία.0.026 "
ΣτυλΕτερόφυλη
Βάρος εργαλείου1.98 λίβρες
Πλάτος1 25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)26.59
Μήκος πλοίου (cm)36.09
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8467195090

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 31CC53 Air Pin Nailer 110 Psi Green 1/4 Inch Npt
€159.29 /μονάδα