Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 30E743 Σώμα συζεύκτη (f) npt 3/8 Steel | AC4LTZ

SPEEDAIRE 30E743 Σώμα ζεύξης (f)npt 3/8 Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4LTZ Μοντέλο: 30E743

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΑυτοκίνητο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή45 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΣφραγίδεςNBR
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςφινίρισμαΣύνδεση σωλήναΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 30E597 Σώμα συζεύκτη (m) npt 1/4 Steel | AC4LLT 30E5971 / 4 "Επιχρωμιωμένο(Μ) ΝΡΤ-150 psi1 / 4 "€6.75
SPEEDAIRE 30E742 Σύζευξη αμαξώματος (f) npt 1/4 Steel | AC4LTY 30E7421 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο(ΣΤ) ΝΡΤ35 cfm300 psi1 / 4 "€8.44
SPEEDAIRE 30E744 Σύζευξη αμαξώματος (m) npt 1/4 Steel | AC4LUA 30E7441 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο(Μ) ΝΡΤ35 cfm300 psi1 / 4 "€8.06
SPEEDAIRE 30E745 Σύζευξη αμαξώματος (m) npt 3/8 Steel | AC4LUB 30E7453 / 8 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο(Μ) ΝΡΤ45 cfm300 psi3 / 8 "€16.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 30E743 Σώμα ζεύξης (f)npt 3/8 Steel
€15.47 /μονάδα