Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 30E733 Βούλωμα ζεύξης (m) npt 3/8 Steel | AC4LTN

SPEEDAIRE 30E733 Βύσμα ζεύξης (m)npt 3/8 Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4LTN Μοντέλο: 30E733

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€5.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο βύσμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Σύνδεση σωλήνα(Μ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΑυτοκίνητο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΣφραγίδεςNBR
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΣύνδεση σωλήναΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΣφραγίδεςΘερμ. ΕύροςΤιμή
SPEEDAIRE 30E561 Βύσμα ζεύξης (f) npt 1/4 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LKD 30E5611 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι400 psi1 / 4 "HNBR-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€9.00
Βύσμα ζεύξης SPEEDAIRE 30E562 (f) npt 1/4 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LKE 30E5621 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι400 psi3 / 8 "HNBR-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€3.01
SPEEDAIRE 30E563 Βύσμα ζεύξης (f) npt 1/4 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LKF 30E5631 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι400 psi1 / 2 "HNBR-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€3.18
Βύσμα ζεύξης SPEEDAIRE 30E564 (m) npt 1/4 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LKG 30E5641 / 4 "(Μ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι400 psi1 / 4 "HNBR-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€7.88
SPEEDAIRE 30E565 Βύσμα ζεύξης (m) npt 3/8 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LKH 30E5653 / 8 "(Μ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι400 psi1 / 2 "HNBR-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€19.22
SPEEDAIRE 30E567 Βύσμα ζεύξης (m) npt 1/4 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LKK 30E5671 / 4 "(Μ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι400 psi1 / 2 "HNBR-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€14.45
SPEEDAIRE 30E568 Βύσμα ζεύξης (m) npt 3/8 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LKL 30E5683 / 8 "(Μ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι400 psi3 / 8 "HNBR-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€19.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 30E733 Βύσμα ζεύξης (m)npt 3/8 Steel
€5.72 /μονάδα