Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 30E679 Σωλήνας σώματος συζεύκτη Barb 1/4 Χάλυβας | AC4LQF

SPEEDAIRE 30E679 Σώμα σύζευξης Σωλήνας Barb 1/4 Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4LQF Μοντέλο: 30E679

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€8.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος Barb1 / 4 "
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Σύνδεση σωλήναΜάνικα Μπάρ
Τύπος ανταλλαγήςΒιομηχανικά
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή35 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
ΣφραγίδεςNBR
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΜέγεθος BarbΜέγεθος σώματοςΣφραγίδεςφινίρισμαΣύνδεση σωλήναΥλικόΜέγιστη. ΡοήΤιμή
SPEEDAIRE 30E525 Σώμα ζεύξης (m) npt 1/4 Ορείχαλκος/ατσάλι | AC4LHP 30E5251 / 4 "-1 / 4 "NBRΓαλβανιζέ(Μ) ΝΡΤΟρείχαλκος / Χάλυβας42 cfm€38.33
SPEEDAIRE 30E526 Συζεύκτης αμαξώματος (m) npt 3/8 Steel | AC4LHQ 30E5261 / 4 "-3 / 8 "NBRΓαλβανιζέ(Μ) ΝΡΤΑτσάλι50 cfm€10.00
SPEEDAIRE 30E527 Σώμα συζεύκτη (m) npt 3/8 Steel | AC4LHR 30E5273 / 8 "-3 / 8 "NBRΓαλβανιζέ(Μ) ΝΡΤΑτσάλι50 cfm€10.00
SPEEDAIRE 30E528 Συζεύκτης αμαξώματος (f) npt 1/2 Ορείχαλκος / χάλυβας | AC4LHT 30E5281 / 2 "-1 / 2 "NBRΓαλβανιζέ(ΣΤ) ΝΡΤΟρείχαλκος / Χάλυβας65 cfm€34.78
SPEEDAIRE 30E529 Συζεύκτης αμαξώματος (f) npt 1/4 Ορείχαλκος / χάλυβας | AC4LHU 30E5291 / 4 "-1 / 4 "NBRΓαλβανιζέ(ΣΤ) ΝΡΤΟρείχαλκος / Χάλυβας42 cfm€32.48
SPEEDAIRE 30E530 Συζεύκτης αμαξώματος (f) npt 3/8 Steel | AC4LHV 30E5303 / 8 "-3 / 8 "NBRΓαλβανιζέ(ΣΤ) ΝΡΤΑτσάλι50 cfm€40.52
SPEEDAIRE 30E531 Σώμα συζευκτήρα (f) npt 1/2 Steel | AC4LHW 30E5311 / 2 "-1 / 2 "NBRΓαλβανιζέ(ΣΤ) ΝΡΤΑτσάλι70 cfm€42.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 30E679 Σώμα σύζευξης Σωλήνας Barb 1/4 Steel
€8.93 /μονάδα