Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 30E624 Συζεύκτης Σώμα (m) npt 1/4 Αλουμίνιο | AC4LMW

SPEEDAIRE 30E624 Σώμα Coupler (m)npt 1/4 Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4LMW Μοντέλο: 30E624
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
€29.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
φινίρισμαανοδιωμένο
Σύνδεση σωλήνα(Μ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΠαγκόσμιο στυλ Hi-Flow
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή50 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΣφραγίδεςNBR
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος σώματοςΣύνδεση σωλήναΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 30E612 Σώμα ζεύξης (m) npt 1/4 Αλουμίνιο | AC4LMH 30E612-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "€31.33
SPEEDAIRE 30E613 Συζεύκτης Σώμα (m) npt 1/4 Αλουμίνιο | AC4LMJ 30E613-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ3 / 8 "€31.33
SPEEDAIRE 30E617 Σώμα συζεύκτη (f) npt 1/4 Αλουμίνιο | AC4LMN 30E617-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 4 "€31.33
SPEEDAIRE 30E618 Σύζευξη σώματος (f) npt 3/8 Αλουμίνιο | AC4LMP 30E618-3 / 8 "(ΣΤ) ΝΡΤ3 / 8 "€31.33
SPEEDAIRE 30E619 Σύζευξη Σωλήνας σώματος Barb 1/4 Αλουμίνιο | AC4LMQ 30E6191 / 4 "1 / 4 "Μάνικα Μπάρ-€15.68
SPEEDAIRE 30E620 Σύζευξη Σωλήνας αμαξώματος Barb 3/8 Αλουμίνιο | AC4LMR 30E6203 / 8 "3 / 8 "Μάνικα Μπάρ-€30.80
SPEEDAIRE 30E623 Σύζευξη σώματος (f) npt 1/4 Αλουμίνιο | AC4LMV 30E623-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 2 "€31.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 30E624 Σώμα Coupler (m)npt 1/4 Αλουμίνιο
€29.94 /μονάδα