Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Αεροκύλινδρος 17.875 Μήκος Ανοξείδωτος Χάλυβας | AE6VXP 5VLH0

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Κύλινδρος αέρα 17.875" Μήκος ανοξείδωτος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VXP Μοντέλο: 3.25CTEF4MAU14AC11.00Cross Ref: 5VLH0
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
€509.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3.25 "
Τύπος μαξιλαριούΚεφάλι και καπάκι
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούανοδιωμένο αλουμίνιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεNFPA MX5 / MS4
Συνολικό μήκος17.875 "
Υλικό εμβόλουΣύνθετος
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.25 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3/4 "-16 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα11 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.32
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΦορτώνωΥλικό σώματοςΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. ΠίεσηΤοποθετήστεΒάσηΝήμα στηρίγματος μύτηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 2W493 Air Cylinder 6" Bore 12" Stroke | AC3TPK 2W4937,068 λίβρεςΑλουμίνιο6"250 psiΠλευρικό παξιμάδι / μανίκι--20.25 "€1,160.09
SPEEDAIRE 3ATF9 Air Cylinder 2 Inch Stroke 2.56 Inch Μήκος | AC8JMT 3ΑΤΡ9-304 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "200 psiΒιδωτές οπές και στα δύο άκρα--2.56 "€105.14
SPEEDAIRE 3ATJ7 Air Cylinder Double Acting 1.50 Inch Length | AC8JNH 3ATJ7-304 από ανοξείδωτο ατσάλι3"200 psiΒιδωτές οπές και στα δύο άκρα--1.5 "€241.30
SPEEDAIRE 3FE41 Air Cylinder Double Acting 32.18 Inch Μήκος | AC9APK 3FE41450 λίβρεςΑλουμίνιο2"150 psiΒασικο--32.18 "€1,518.50
SPEEDAIRE 5TEK3 κύλινδρος αέρα 14.25" μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KCD 5ΤΕΚ31,227 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "250 psiClevis--14.25 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5VAU6 Air Cylindr Universal 12.375 Inch Μήκος χάλυβα | AE6URL 5 VAU6785 λίβρεςΑτσάλι2"250 psiΠαγκόσμιος--12.375 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU7 Air Cylindr Universal 12.875 Inch Μήκος χάλυβα | AE6URM 5 VAU7785 λίβρεςΑτσάλι2"250 psiΠαγκόσμιος--12.875 "€668.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Κύλινδρος αέρα 17.875" Μήκος ανοξείδωτος χάλυβας
€509.00 /μονάδα