Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 2TEJ4 Air Gun Αλουμίνιο / μαύρο 120 Psi 54-1 / 2 Μήκος | AC3GKE

SPEEDAIRE 2TEJ4 Air Gun Αλουμίνιο/μαύρο 120 Psi 54-1/2 Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3GKE Μοντέλο: 2TEJ4
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
€71.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα48 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΑλουμίνιο και μαύρο
Μέγεθος επέκτασης48 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA99
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοΑσφάλεια
Μήκος ακροφυσίου1-3 / 4 "
Μέγεθος εξόδου1 / 2-20 "UNF
Παραγωγή2.9 LbF
Συνολικό μήκος54.5 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.693
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)144.78
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 2TEH2 Air Gun Αλουμίνιο / μαύρο 120 Psi Μήκος 5-1 / 2 | AC3GJT 2ΤΕΧ235 scfm977/16 "(F) NPT1.92 LbF5.5 "€30.90
SPEEDAIRE 2TEH3 Air Gun Αλουμίνιο / μαύρο 120 Psi 17-1 / 2 Μήκος | AC3GJU 2ΤΕΧ335 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "€106.44
SPEEDAIRE 2TEH5 Αεροβόλο αλουμίνιο / μαύρο 120 Psi 41-1 / 2 Μήκος | AC3GJW 2ΤΕΧ535 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "€66.08
SPEEDAIRE 2TEH9 Αεροβόλο αλουμίνιο / μαύρο 120 Psi 6-1 / 2 Μήκος | AC3GKA 2ΤΕΧ948 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "€46.69
SPEEDAIRE 2TEJ2 Air Gun Αλουμίνιο / μαύρο 120 Psi 30-1 / 2 Μήκος | AC3GKC 2ΤΕ248 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "€52.96
SPEEDAIRE 2TEJ3 Αεροβόλο αλουμίνιο / μαύρο 120 Psi 42-1 / 2 Μήκος | AC3GKD 2ΤΕ348 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "€73.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2TEJ4 Air Gun Αλουμίνιο/μαύρο 120 Psi 54-1/2 Μήκος
€71.62 /μονάδα