Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 22YK51 Air Gun Thumb Chrome | AB7GHM

SPEEDAIRE 22YK51 Air Gun Thumb Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GHM Μοντέλο: 22YK51
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
€10.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα11 scfm
Υλικό σώματοςΕπιχρωμιωμένος ψευδάργυρος
Τύπος σώματοςΜοχλός αντίχειρα
ΧρώμαChrome
Μέγεθος επέκτασης1-1 / 2 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου150 psi
ΣτόμιοΑσφάλεια Venturi
Μήκος ακροφυσίου1-3 / 4 "
Μέγεθος εξόδου1/8 "(F) NPT
Παραγωγή90 psi
Συνολικό μήκος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 22YK46 Air Gun Thumb Chrome Standard | AB7GHG 22YK468 scfmΕπιχρωμιωμένο αλουμίνιο-1/8 "(F) NPT3.75 "€7.09
SPEEDAIRE 22YK47 Air Gun Thumb Chrome Ασφάλεια | AB7GHH 22YK4711 scfmΕπιχρωμιωμένο αλουμίνιο-1/8 "(F) NPT4"€8.61
SPEEDAIRE 22YK50 Air Gun Thumb Chrome καουτσούκ | AB7GHL 22YK5011 scfmΕπιχρωμιωμένος ψευδάργυρος-1/8 "(F) NPT5"€9.70
SPEEDAIRE 22YK53 Air Gun Thumb Chrome Ασφάλεια | AB7GHP 22YK5326 scfmΕπιχρωμιωμένος ψευδάργυρος-1/4 "(F) NPT6.5 "€23.91
SPEEDAIRE 22YK54 Air Gun Thumb Chrome Pvc | AB7GHQ 22YK549 SCFMΕπιχρωμιωμένος ψευδάργυρος961/4 "(F) NPT26 "€18.17
SPEEDAIRE 22YK55 Air Gun Thumb Chrome Pvc | AB7GHR 22YK559 SCFMΕπιχρωμιωμένος ψευδάργυρος94.51/4 "(F) NPT38 "€21.75
SPEEDAIRE 22YK56 Air Gun Thumb Chrome Pvc | AB7GHT 22YK569 SCFMΕπιχρωμιωμένος ψευδάργυρος951/4 "(F) NPT50 "€32.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 22YK51 Air Gun Thumb Chrome
€10.15 /μονάδα