Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA56 Κρουστικό κτύπημα αέρα 1/2 ίντσα Drive | AB6EDH

SPEEDAIRE 21AA56 Κλειδί κρούσης αέρα 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EDH Μοντέλο: 21AA56
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
€485.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
Χτυπήματα ανά λεπτό1200
CFM @ Πλήρες φορτίο16
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα7000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού5 / 8 "
Μέγιστη. Ροπή780 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7.187 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου4 λίβρες
Εύρος ροπής50 έως 550 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2095
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧτυπήματα ανά λεπτόΔωρεάν ταχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςΤιμή
SPEEDAIRE 21AA44 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1/4 ίντσας | AB6ECV 21AA44150012,000 rpm75 πόδια.-lb.6"1 / 4 "2.2 λίβρες25 έως 70 ft.-lb.€211.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA56 Κλειδί κρούσης αέρα 1/2 ιντσών
€485.45 /μονάδα