Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο και περιστροφή | AE6VWP 5VKU9

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ιντσών, μύτη και άξονας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VWP Μοντέλο: 2.00DXPSRDM01.00Cross Ref: 5VKU9
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
€32.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2"
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΝτέλριν
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση100 psi
ΤοποθετήστεΜύτη και περιστροφή
Νήμα στηρίγματος μύτης1-1 / 4 "-12
Συνολικό μήκος8.22 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.376 "
Μέγεθος θύρας1 / 4 "
Ροντ Ντία.0.625 "
Μήκος νήματος ράβδου0.88 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα1"
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.648
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 2.00DSRDM01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσα κτύπημα μύτη και περιστροφή | AE6LCZ 5TRK4 2.00DSRDM 01.007.94 "1"€30.57
SPEEDAIRE 2.00DSRDM02.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 2 ιντσών AE6LDA 5TRK5 2.00DSRDM 02.008.94 "2"€167.84
SPEEDAIRE 2.00DSRDM04.00 Κύλινδρος αέρα 4 ιντσών Stroke Nose and Pivot | AE6LDC 5TRK7 2.00DSRDM 04.0010.94 "4"€179.10
SPEEDAIRE 2.00DSRDM05.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 5 ιντσών AE6LDD 5TRK8 2.00DSRDM 05.0011.94 "5"€184.73
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM03.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 3 ιντσών AE6VWR 5VKV1 2.00DXPSRDM03.0010.22 "3"€185.55
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM06.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 6 ιντσών AE6VWV 5VKV4 2.00DXPSRDM06.0013.22 "6"€203.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ιντσών, μύτη και άξονας
€32.75 /μονάδα