Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο και περιστροφή | AE6VWB 5VKT7

SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ιντσών, μύτη και άξονας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6VWB Μοντέλο: 1.06DXPSRDM01.00Cross Ref: 5VKT7
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
€16.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1-1 / 16 "
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΝτέλριν
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση100 psi
ΤοποθετήστεΜύτη και περιστροφή
Νήμα στηρίγματος μύτης5 / 8 "-18
Συνολικό μήκος5.78 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα1"
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 1.06DSRDM02.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 2 ιντσών AE6LCM 5TRJ3 1.06DSRDM 02.006.62 "2"€87.19
SPEEDAIRE 1.06DSRDM04.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 4 ιντσών | AE6LCP 5TRJ5 1.06DSRDM 04.008.62 "4"€93.98
SPEEDAIRE 1.06DSRDM05.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 5 ιντσών AE6LCQ 5TRJ6 1.06DSRDM 05.009.62 "5"€97.40
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM02.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 2 ιντσών AE6VWC 5VKT8 1.06DXPSRDM02.006.78 "2"€97.34
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM03.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 3 ιντσών AE6VWD 5VKT9 1.06DXPSRDM03.007.78 "3"€97.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ιντσών, μύτη και άξονας
€16.85 /μονάδα