Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Διαφράγμα τοίχου με μετασχηματιστή 8 ιντσών | AB7QLM 23Y702

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Διαφράγμα τοίχου με μετασχηματιστή 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7QLM Μοντέλο: WB86TΣταυρός: 23Y702

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€88.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό τοίχου με μετασχηματιστή
Χρώμα περιβλήματοςΚαστανό
περίβλημα ΥλικόΞύλο
Απόκριση συχνότητας85Hz έως 20kHz
Αντίσταση8 Ohms
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ16
συνολικό ύψος10 "
Συνολικό μήκος10 "
συνολικό πλάτος10 "
Ευαισθησία93 +/- 3dB
Ρυθμίσεις μετασχηματιστή10W, 5W, 2.5W, 1.25W, 0.625W & 8 ohms
Watt (RMS)10
Βάρος5 λίβρες
Σύνθεση WooferΧαρτί
Woofer Dia. (Σε.)8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8518210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Διαφράγμα τοίχου με μετασχηματιστή 8 ιντσών
€88.21 /μονάδα