SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT Ηχείο Rock 6 1/2 ίντσες Καφέ | AC2HXA 2KJV9

SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT Speaker Rock 6 1/2 Inch Καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HXA Μοντέλο: SPRK65CBTCross Ref: 2KJV9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€226.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗχείο εξωτερικού χώρου
Χρώμα περιβλήματοςΚαστανό
περίβλημα ΥλικόABS πλαστικό
Απόκριση συχνότητας90Hz έως 20kHz
Αντίσταση8 Ohms
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ60
συνολικό ύψος14 "
Συνολικό μήκος13 "
συνολικό πλάτος13 "
Πατήματα ισχύος @ 75V30W / 15W / 7.5W / 3.75W
Ρυθμίσεις μετασχηματιστή70V / 25V
Tweeter Dia. (Σε.)1/2
Χαρακτηριστικάτοπίο
Watt (RMS)40
Βάρος14 λίβρες
Σύνθεση WooferΛίγο
Woofer Dia. (Σε.)6-1/2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.17
Ύψος πλοίου (cm)41.4
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8518210000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Power Taps @ 25V (30W / 15W / 7.5W / 3.75W)
    • Σύνθεση Tweeter (PEI)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CGT Ηχείο Rock 6 1/2 ίντσας Γρανίτης | AC2HXB 2KJW1 SPRK65CGT€226.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT Speaker Rock 6 1/2 Inch Καφέ
€226.49 /μονάδα