Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT Ηχείο με Backbox White | AF8EQU 25DU17

SPECO TECHNOLOGIES Ηχείο SP6MAWT με Backbox Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EQU Μοντέλο: SP6MAWTCross Ref: 25DU17
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
€198.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗχείο με Backbox
Χρώμα περιβλήματοςΆσπρο
περίβλημα ΥλικόABS πλαστικό
Απόκριση συχνότητας50Hz έως 20kHz
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Αντίσταση8 Ohms
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ80
συνολικό ύψος12 "
Συνολικό μήκος4.25 "
συνολικό πλάτος8.625 "
Πατήματα ισχύος @ 75V40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, 5W, 25W
Ευαισθησία89 + ή- 3 dB
Ρυθμίσεις μετασχηματιστή70 / 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, 0.5W και 8 Ohms)
Tweeter Dia. (Σε.)1
ΧαρακτηριστικάΕντός τοίχου
Watt (RMS)40
Βάρος5.5 λίβρες
Σύνθεση WooferFiberglass με καουτσούκ Surround
Woofer Dia. (Σε.)6-1/2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.83
Ύψος πλοίου (cm)33.66
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8518210000

Λεπτομέρειες:

    • Πατήματα ισχύος @ 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, .5W, .25W)
    • Σύνθεση Tweeter (Τιτάνιο)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Ηχείο SP6MAWT με Backbox Λευκό
€198.84 /μονάδα