Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPECO TECHNOLOGIES BRC8F Βραχίονας οροφής 8 ίντσες - Πακέτο 2 | AC2HXQ 2KJX7

SPECO TECHNOLOGIES BRC8F Στήριγμα στην οροφή 8 ιντσών - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HXQ Μοντέλο: BRC8FCross Ref: 2KJX7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριγμα
συνολικό ύψος1 / 8 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος16.75 "
ΧαρακτηριστικάΟμιλητής
Βάρος2 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)46.23
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
SPECO TECHNOLOGIES BRC6 Βραχίονας οροφής 6 1/2 ίντσες - Συσκευασία 2 | AC2HXM 2KJX3 BRC6Βραχίονας οροφής€91.84
SPECO TECHNOLOGIES BRC8 Βραχίονας οροφής 8 ίντσες - Πακέτο 2 | AC2HXN 2KJX4 BRC8Βραχίονας οροφής€75.69
SPECO TECHNOLOGIES BRC6F Bracket In-ceiling 6 1/2 Inch - Πακέτο 2 | AC2HXP 2KJX6 BRC6FΥποστήριγμα€76.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES BRC8F Στήριγμα στην οροφή 8 ιντσών - Πακέτο 2
€78.83 /μονάδα