Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEC BD014-050 Δίσκος ελατηρίου χάλυβα Εσωτερική διάμετρος 0.283 ίντσες Pk 10 | AF7WDH 22RG14

SPEC BD014-050 Δίσκος ελατηρίου χάλυβας εσωτερική διάμετρος 0.283 ίντσες Pk 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7WDH Μοντέλο: BD014-050Cross Ref: 22RG14

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Υπολογισμένο φορτίο @ Επίπεδο (λίβρες)584N
Εκτροπή @ Φόρτωση0.3mm
φινίρισμαφωσφορικό άλας
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)312N
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Εκτός Dia.0.551 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.283 "
συνολικό ύψος0.9mm
Πάχος0.5 mm
ΧαρακτηριστικάΜετρικό ελατήριο δίσκου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318210090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕκτροπή @ ΦόρτωσηφινίρισμαΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΠάχοςΤιμή
SPEC BD008-030 Δίσκος ελατήριο εσωτερικά Διάμετρος 0.165 ίντσα Pk 10 | AF7VXF 22RF79 BD008-030Μετρικό ελατήριο δίσκου0.19mmφωσφορικό άλας133N0.315 "0.165 "0.55mm0.3mm€28.11
SPEC BD008-030-0032 Χάλυβας ελατηρίου δίσκου Εσωτερική διάμετρος 0.126 ίντσες Pk 10 | AF7VXG 22RF80 BD008-030-0032Μετρικό ελατήριο δίσκου0.19mmφωσφορικό άλας116N0.315 "0.126 "0.55mm0.3mm€28.31
SPEC BD008-040 Δίσκος ελατήριο εσωτερικά Διάμετρος 0.165 ίντσες Pk 10 | AF7VXJ 22RF82 BD008-040Μετρικό ελατήριο δίσκου0.15mmφωσφορικό άλας235N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm€36.11
SPEC BD008-040-0032 Δίσκος ελατήριο εσωτερικά Διάμετρος 0.126 ίντσες Pk 10 | AF7VXK 22RF83 BD008-040-0032Μετρικό ελατήριο δίσκου0.15mmφωσφορικό άλας207N0.315 "0.126 "0.6mm0.4mm€27.33
SPEC BD006-030 Δίσκος ελατηρίου χάλυβα Εσωτερική διάμετρος 0.126 ίντσες Pk 10 | AF7WBZ 22RF76 BD006-030Μετρικό ελατήριο δίσκου0.11mmφωσφορικό άλας133N0.236 "0.126 "0.45mm0.3mm€27.33
SPEC BD008-020 Δίσκος ελατηρίου χάλυβα εσωτερική διάμετρος 0.165 ίντσες Pk 10 | AF7WCA 22RF77 BD008-020Μετρικό ελατήριο δίσκου0.19mmφωσφορικό άλας44N0.315 "0.165 "0.45mm0.2mm€34.16
SPEC BD008-020-0032 Χάλυβας ελατηρίου δίσκου Εσωτερική διάμετρος 0.126 ίντσες Pk 10 | AF7WCB 22RF78 BD008-020-0032Μετρικό ελατήριο δίσκου0.15mmφωσφορικό άλας29N0.315 "0.126 "0.4mm0.2mm€27.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEC BD014-050 Δίσκος ελατηρίου χάλυβας εσωτερική διάμετρος 0.283 ίντσες Pk 10
€42.43 /μονάδα