Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEC BD012-050-0042-S Δίσκος από ανοξείδωτο ατσάλι Εσωτερική διάμετρος 0.165 ίντσα Pk 10 | AF7WCU 22RG01

SPEC BD012-050-0042-S Δίσκος ελατηρίου από ανοξείδωτο χάλυβα εσωτερική διάμετρος 0.165 ίντσες Pk 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7WCU Μοντέλο: BD012-050-0042-SCross Ref: 22RG01
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
€40.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Υπολογισμένο φορτίο @ Επίπεδο (λίβρες)461N
Εκτροπή @ Φόρτωση0.23mm
φινίρισμαΣκέτη
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)246N
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εκτός Dia.0.472 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.165 "
συνολικό ύψος0.8mm
Πάχος0.5 mm
ΧαρακτηριστικάΜετρικό ελατήριο δίσκου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7318210090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτροπή @ ΦόρτωσηΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΠάχοςΤιμή
SPEC BD008-030-0042-S Δίσκος από ανοξείδωτο χάλυβα Εσωτερική διάμετρος 0.165 ίντσες Pk 10 | AF7VXH 22RF81 BD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm€35.14
SPEC BD008-040-0042-S Δίσκος από ανοξείδωτο χάλυβα Εσωτερική διάμετρος 0.165 ίντσες Pk 10 | AF7VXL 22RF84 BD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm€34.16
SPEC BD010-040-0052-S Δίσκος από ανοξείδωτο ατσάλι Εσωτερική διάμετρος 0.205 ίντσες Pk 10 | AF7WCJ 22RF91 BD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm€37.18
SPEC BD010-050-0052-S Δίσκος από ανοξείδωτο ατσάλι Εσωτερική διάμετρος 0.205 ίντσες Pk 10 | AF7WCN 22RF95 BD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm€37.10
SPEC BD0120500062S Δίσκος ελατηρίου από ανοξείδωτο ατσάλι Εσωτερική διάμετρος 0.244 ίντσες Pk 10 | AF7WCW 22RG03 BD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
RFQ
SPEC BD013-050-0062-S Δίσκος από ανοξείδωτο ατσάλι Εσωτερική διάμετρος 0.244 ίντσες Pk 10 | AF7WDD 22RG10 BD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm€40.49
SPEC BD013-070-0062-S Δίσκος από ανοξείδωτο ατσάλι Εσωτερική διάμετρος 0.244 ίντσες Pk 10 | AF7WDF 22RG12 BD013-070-0062-S0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm€54.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEC BD012-050-0042-S Δίσκος ελατηρίου από ανοξείδωτο χάλυβα εσωτερική διάμετρος 0.165 ίντσες Pk 10
€40.49 /μονάδα