Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEC BC0750033S Δίσκος ελατήριο 0.375 Θόλος τριφύλλι από ανοξείδωτο χάλυβα Pk 5 | AF7WNA 22RJ24

SPEC BC0750033S Δίσκος ελατηρίου 0.375 από ανοξείδωτο ατσάλι Clover Dome Pk 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7WNA Μοντέλο: BC0750033SCross Ref: 22RJ24

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Εκτροπή @ Φόρτωση0.032 "
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος τρύπας0.75
Για μέγεθος ράβδου0.375
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)38.8
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εκτός Dia.0.751 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.38 "
συνολικό ύψος0.076 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου5391 λίβρες / ιν.
Πάχος0.033 "
ΧαρακτηριστικάΤριφύλλι θόλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7318210090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουΕκτροπή @ ΦόρτωσηΓια μέγεθος τρύπαςΠάχοςΓια μέγεθος ράβδουΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.Τιμή
SPEC BC0250008S Δίσκος ελατηρίου 0.125 ανοξείδωτο ατσάλι τριφύλλι θόλος Pk 10 | AF7WLQ 22RH91 BC0250008S760 λίβρες / ιν.0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "€76.23
SPEC BC0250012S Ελατήριο δίσκου 0.125 ανοξείδωτο ατσάλι τριφύλλι θόλος Pk 10 | AF7WLR 22RH92 BC0250012S2195 λίβρες / ιν.0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "€90.09
SPEC BC0312012S Ελατήριο δίσκου 0.138 ανοξείδωτο ατσάλι τριφύλλι θόλος Pk 10 | AF7WLT 22RH93 BC0312012S1100 λίβρες / ιν.0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "€84.24
SPEC BC0312018S Ελατήριο δίσκου 0.138 ανοξείδωτο ατσάλι τριφύλλι θόλος Pk 10 | AF7WLU 22RH94 BC0312018S3720 λίβρες / ιν.0.015 "0.3130.018 "0.13812.50.312 "0.143 "€84.24
SPEC BC0343014S Δίσκος ελατήριο 0.164 Θόλος τριφυλλιού ανοξείδωτου χάλυβα Pk 10 | AF7WLV 22RH95 BC0343014S1487 λίβρες / ιν.0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "€87.43
SPEC BC0343016S Ελατήριο δίσκου 0.164 ανοξείδωτο ατσάλι τριφύλλι θόλος Pk 10 | AF7WLW 22RH96 BC0343016S2227 λίβρες / ιν.0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "€87.43
SPEC BC0343020S Ελατήριο δίσκου 0.164 ανοξείδωτο ατσάλι τριφύλλι θόλος Pk 10 | AF7WLX 22RH97 BC0343020S4347 λίβρες / ιν.0.015 "0.3440.02 "0.16414.70.343 "0.169 "€87.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEC BC0750033S Δίσκος ελατηρίου 0.375 από ανοξείδωτο ατσάλι Clover Dome Pk 5
€46.11 /μονάδα