Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEC B5250394 Disc Spring 2.563 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75

SPEC B5250394 Disc Spring 2.563 Chrome Belleville Pk 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7WBY Μοντέλο: B5250394Cross Ref: 22RF75
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
€281.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Υπολογισμένο φορτίο @ Επίπεδο (λίβρες)48691
Εκτροπή @ Φόρτωση0.093 "
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος τρύπας5.25
Για μέγεθος ράβδου2.563
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)33994
ΥλικόChrome
Μέγιστη. Εκτός Dia.5.25 "
Ελάχ. Μέσα Dia.2.563 "
συνολικό ύψος0.51 "
Πάχος0.394 "
ΧαρακτηριστικάBelleville Spring πλυντήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.755
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7318210090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εκτός Dia.Εκτροπή @ ΦόρτωσηφινίρισμαΕλάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΠάχοςΧαρακτηριστικάΓια μέγεθος τρύπαςPkg. Ποσ.Τιμή
SPEC B2437250 Ελατήριο δίσκου 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "Σκέτη1.188 "0.278 "0.25 "Belleville Spring πλυντήριο2.4371€190.84
SPEC B3250250 Ελατήριο δίσκου 1.563 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25 "0.044 "Σκέτη1.563 "0.305 "0.25 "Belleville Spring πλυντήριο3.251€136.07
SPEC B3875250 Disc Spring 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "Σκέτη1.407 "0.312 "0.25 "Belleville Spring πλυντήριο3.8751€235.75
SPEC B4500250 Ελατήριο δίσκου 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "Σκέτη2.313 "0.36 "0.25 "Belleville Spring πλυντήριο4.51€280.81
SPEC B4750437 Ελατήριο δίσκου 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "Σκέτη1.688 "0.497 "0.437 "Belleville Spring πλυντήριο4.751€232.77
SPEC BD112-600 Δίσκος ελατηρίου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 2.244 ίντσες Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mmφωσφορικό άλας2.244 "8.5mm6mmΜετρικό ελατήριο δίσκου-1€238.74
SPEC F0595010 Δίσκος ελατηρίου χάλυβας εσωτερική διάμετρος 0.312 ίντσες Pk 10 | AF7WRN 22RK14 F05950100.63 "0.032 "Σκέτη0.312 "0.093 "0.01 "Δάχτυλο-1€34.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEC B5250394 Disc Spring 2.563 Chrome Belleville Pk 5
€281.37 /μονάδα