Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEC B2375156 Ελατήριο δίσκου 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAD 22RF34

SPEC B2375156 Ελατήριο δίσκου 0.813 Chrome Belleville Pk10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7WAD Μοντέλο: B2375156Cross Ref: 22RF34
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
€177.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Υπολογισμένο φορτίο @ Επίπεδο (λίβρες)5648
Εκτροπή @ Φόρτωση0.039 "
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος τρύπας2.375
Για μέγεθος ράβδου0.813
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)4051
ΥλικόChrome
Μέγιστη. Εκτός Dia.2.375 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.813 "
συνολικό ύψος0.205 "
Πάχος0.156 "
ΧαρακτηριστικάBelleville Spring πλυντήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318210090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΕκτροπή @ ΦόρτωσηΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
SPEC B2250156 Ελατήριο δίσκου 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAA 22RF31 B22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "€126.77
SPEC B27501320 Disc Spring 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAV 22RF49 B275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "€110.54
SPEC B2750187 Δίσκος ελατηρίου 0.938 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAW 22RF50 B27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "€187.64
SPEC B2750219 Disc Spring 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAY 22RF52 B27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "€159.93
SPEC B30001430 Ελατήριο δίσκου 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBE 22RF58 B300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "€107.31
SPEC B3500219 Spring Spring 1.063 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBG 22RF60 B35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "€119.37
SPEC B3500312 Disc ελατήριο 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBH 22RF61 B35003120.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "€174.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEC B2375156 Ελατήριο δίσκου 0.813 Chrome Belleville Pk10
€177.65 /μονάδα