Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES RCX-1000-S Μεταβατικό δακτύλιο, μέγεθος 1 ίντσας, CPVC | AE6NVX 5UEP1 / RCX-1000-S GR

SPEARS VALVES RCX-1000-S Μεταβατικός δακτύλιος, Μέγεθος 1 ίντσας, CPVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NVX Μοντέλο: RCX-1000-SCross Ref: 5UEP1 / RCX-1000-S GR

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταβατικός δακτύλιος, CTS
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαTan
Τύπος σύνδεσηςIPS Spigot x CTS Hub
Μέγιστη. Πίεση400 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1"
ΠρόγραμμαSDR 11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΤιμή
SPEARS VALVES RCX-0750-S Μεταβατικός δακτύλιος, μέγεθος 3/4 ιντσών, CPVC | AE6NVW 5UEP0 / RCX-0750-S GR RCX-0750-STanIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 βαθμοί F180 βαθμοί F3 / 4 "SDR 11€5.62
SPEARS VALVES RCX-1500-S Μεταβατικό δακτύλιο, μέγεθος 1-1/2 ίντσας, CPVC | AE6NVY 5UEP2 / RCX-1500-S GR RCX-1500-STanIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 βαθμοί F180 βαθμοί F1.5 "SDR 11€8.62
SPEARS VALVES RCX-2000-S Μεταβατικός δακτύλιος, μέγεθος 2 ιντσών, CPVC | AE6NVZ 5UEP3 / RCX-2000-S GR RCX-2000-STanIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 βαθμοί F180 βαθμοί F2"SDR 11€9.95
SPEARS VALVES 4140-005 Transition Bushing, IPS Spigot x CTS Socket, 1/2 Size, CPVC | AF7PLU 22EX85 4140-005Μπεζ / μαύρισμαΚόμβος IPS X CTS600 psi200 βαθμοί F1 / 2 "40€29.07
SPEARS VALVES 4140-007 Transition Bushing, IPS Spigot x CTS Socket, 3/4 Size, CPVC | AF7PLV 22EX86 4140-007Μπεζ / μαύρισμαΚόμβος IPS X CTS480 PSI200 βαθμοί F3 / 4 "40€29.90
SPEARS VALVES 4140-010 Μεταβατικός δακτύλιος, IPS x Spigot x Socket, 1 Size, CPVC | AF7PLW 22EX87 4140-010Μπεζ / μαύρισμαΚόμβος IPS X CTS450 psi200 βαθμοί F1"40€29.27
SPEARS VALVES 4140-012 Transition Bushing, IPS Spigot x CTS Socket, 1-1/4 Size, CPVC | AF7PLX 22EX88 4140-012Μπεζ / μαύρισμαΚόμβος IPS X CTS370 psi200 βαθμοί F1.25 "40€42.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES RCX-1000-S Μεταβατικός δακτύλιος, Μέγεθος 1 ίντσας, CPVC
€5.84 /μονάδα